Cembre - Repère filaire pré-mprimé "09" 4 x 12 mm gris - S40390-09-GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - gris
longueur - 12 mm
transparent - Non
Conditionnement
880 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316018045
Réf. Sonepar
00912601804
Réf. Fournisseur
S40390-09-GY
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
gris
longueur:
12 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
4 mm
Repère filaire pré-mprimé "09" 4 x 12 mm gris
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


