Non retournable

Cembre - Ecrou en inox AIsI 316L IP68 Pg9 - 7032A009

CopieCopie
Cembre - Ecrou en inox AIsI 316L IP68 Pg9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692645599

Réf. Sonepar

00912264559

Réf. Fournisseur

7032A009

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ecrou en inox AIsI 316L IP68 Pg9

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre