Cembre - Ecrou en laiton nickelé Pg16 - 2032016N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692112381

Réf. Sonepar

00912211238

Réf. Fournisseur

2032016N

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ecrou en laiton nickelé Pg16

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre