Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette ISO 12 gris foncé (RAL 7001) - 1143M12G

CopieCopie
Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette ISO 12 gris foncé (RAL 7001)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692158242

Réf. Sonepar

00912215824

Réf. Fournisseur

1143M12G

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ecrou en polyamide avec collerette ISO 12 gris foncé (RAL 7001)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre