Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette ISO 12 gris (RAL 7035) - 1143M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
matériau - plastique
sans halogène - Non
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
1143
EAN
8016692158204
Réf. Sonepar
00912215820
Réf. Fournisseur
1143M12
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS AVEC COLLIER 1143en Polyamide PA6.6Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423Certificats CEI EN 60423 CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C



