Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette ISO 32 noir (RAL 9005) - 1143M32N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692158051

Réf. Sonepar

00912215805

Réf. Fournisseur

1143M32N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ecrou en polyamide avec collerette ISO 32 noir (RAL 9005)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre