Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette ISO 40 gris (RAL 7035) - 1143M40

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692157139

Réf. Sonepar

00912215713

Réf. Fournisseur

1143M40

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ecrou en polyamide avec collerette ISO 40 gris (RAL 7035)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre