Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette Pg 13,5 gris foncé (RAL 7001) - 1142013G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - plastique
sans halogène - Non
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692146607
Réf. Sonepar
00912214660
Réf. Fournisseur
1142013G
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS AVEC COLLIER 1142en Polyamide PA6.6Filetage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320Certificats DIN 40 430 DIN 46320 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C


