nouveau

Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette Pg 36 gris (RAL 7035) - 1142036

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

1142

EAN

8016692152417

Réf. Sonepar

00912215241

Réf. Fournisseur

1142036

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en polyamide avec collerette Pg 36 gris (RAL 7035)

Les Atouts de la gamme:

ECROUS AVEC COLLIER 1142en Polyamide PA6.6Filetage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320Certificats DIN 40 430 DIN 46320 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C