nouveau

Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette 1/4 gaz noir (RAL 9005) - 1410N

CopieCopie
Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette 1/4 gaz noir (RAL 9005)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/4 pouce

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1410

EAN

8016692116457

Réf. Sonepar

00912211645

Réf. Fournisseur

1410N

Marque

Cembre

type de filetage:

filetage au pas du gaz

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/4 pouce

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en polyamide sans collerette 1/4 gaz noir (RAL 9005)

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 1410en Polyamide PA6.6Filetage GAZ ISO 228/1Certificats ISO 228/1 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C