Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette 1/4 gaz (RAL 7035) - 1410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - filetage au pas du gaz
matériau - plastique
sans halogène - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/4 pouce
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692116426
Réf. Sonepar
00912211642
Réf. Fournisseur
1410
Marque
Cembre
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1/4 pouce
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
ECROUS 1410en Polyamide PA6.6Filetage GAZ ISO 228/1Certificats ISO 228/1 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


