nouveau

Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette ISO 12 noir (RAL 9005) - 1112N

CopieCopie
Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette ISO 12 noir (RAL 9005)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1112

EAN

8016692158853

Réf. Sonepar

00912215885

Réf. Fournisseur

1112N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en polyamide sans collerette ISO 12 noir (RAL 9005)

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 1112en Polyamide PA6.6Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423Certificats CEI EN 60423 CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C