Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette ISO 32 (RAL 7035) - 1132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - plastique
sans halogène - Non
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692149868
Réf. Sonepar
00912214986
Réf. Fournisseur
1132
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS 1112en Polyamide PA6.6Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423Certificats CEI EN 60423 CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C


