Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette Pg 9 gris (RAL 7035) - 1710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
matériau - plastique
sans halogène - Non
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1710
EAN
8016692109145
Réf. Sonepar
00912210914
Réf. Fournisseur
1710
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS 1710en Polyamide PA6.6. Filetage PgFiletage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320Certificats DIN 46320 DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C


