Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette Pg 9 noir (RAL 9005) - 1710N

CopieCopie
Cembre - Ecrou en polyamide sans collerette Pg 9 noir (RAL 9005)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692109176

Réf. Sonepar

00912210917

Réf. Fournisseur

1710N

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en polyamide sans collerette Pg 9 noir (RAL 9005)

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 1710en Polyamide PA6.6. Filetage PgFiletage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320Certificats DIN 46320 DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre