Cembre - Etiquette 75096-SBS (15X40 WH) - 75096-SBS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.3 mm
transparent - Non
Conditionnement
2250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316019486
Réf. Sonepar
00912601948
Réf. Fournisseur
75096-SBS
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.3 mm
transparent:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de la gamme:
REPÉRES DE CÂBLES TAR-ROLLprédécoupés 9 mm à insérerLes repères TAR-ROLL sont utilisés sur les câbles, les gaines, les tubes, et les composants.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITECaractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 80 °CClassifié UL94 : V0Matériel : rigid PVCPrédécoupés : ouiForme géométrique : rectangulaires à angles vifs
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


