Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette adhésive MG-SIGNS-PY rectangle 80x100 mm blanche et orange - 991057

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 80 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316011350

Réf. Sonepar

00912601135

Réf. Fournisseur

991057

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

80 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

0.1 mm

hauteur:

100 mm

Etiquette signalétique adhésive de type MG-SIGNS-PY rectangulaire 80 x 100 mm blanche et orange

Les Atouts de la gamme:

PLAQUES ET ETIQUETTES POUR LES PANNEAUX MG-SIGNSpré-découpésLa série MG-SIGN permet de produire soimême des plaques et etiquettes de signalisation conformes aux normes.GENIUSPRO software bibliothèque contient les symboles utilisés dans le domaine de l’industrie pour la création de pictogrammes d’avertissement, de danger, d’interdiction et de prescription.Leur grande polyvalence permet la réalisation rapide et précise de plaques et d’étiquettes dans toutes les langues, en série ou en pièces uniques.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEUNI EN ISO 175MÉTHODE D’ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DES EFFETS DE L’IMMERSION DANS DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDESDIN 30643Caractéristiques techniques Silicium libre : oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre