Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette ANL 374111-4 (175X99 jaune) - 374111-4

CopieCopie
Cembre - Etiquette ANL 374111-4 (175X99 jaune)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692923833

Réf. Sonepar

00912292383

Réf. Fournisseur

374111-4

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

largeur:

175 mm

hauteur:

199 mm

Etiquette ANL 374111-4 (175X99 jaune)

Les Atouts de la gamme:

ETIQUETTESalphanumériques Également disponibles en combinaisons et suites numérique et alphanumérique. Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : 40 °CMax températures d'utilisation : 80 °CMin application d'action : 10 °CMax application d'action : 40 °CMatériel : PVC filmForme géométrique : rectangulaires à angles vifs

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre