Cembre - Etiquette MG-PLC 71048-HF (12,7X31 jaune) - 71048-HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 31 mm
transparent - Non
Conditionnement
210 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692908731
Réf. Sonepar
00912290873
Réf. Fournisseur
71048-HF
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
31 mm
transparent:
Non
largeur:
0.3 mm
hauteur:
12.7 mm
Les Atouts de la gamme:
REPERES PLC MG-PLCpré-découpésCes étiquettes remplacent celles fournies avec les automates et sont imprimées proprement dans le format adéquat. Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEDIN 30643Caractéristiques techniques Forme géométrique : rectangulaires à angles vifsPrédécoupés : oui
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


