Cembre - Etiquette MG-SAT-V 29004 (20X62 blanche) - 29004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.2 mm
transparent - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692922034
Réf. Sonepar
00912292203
Réf. Fournisseur
29004
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.2 mm
transparent:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
20 mm
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES DE SECURITE CodeMG-SATLa pellicule antifraude “à damiers” laisse une empreinte à damiers sur son support lorsqu’elle est ôtée, indiquant qu’une étiquette a été enlevée.Note: Résistance limitée aux UV.Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITECEI EN 60464-2RESISTANCE AUX VAPEURS DES SOLVANTSCaractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 140 °CForme géométrique : rectangulaires à angles arrondisPrédécoupés : oui
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


