Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette MG-SIGNS-R 990987 (37X74 rouge) - 990987

CopieCopie
Cembre - Etiquette MG-SIGNS-R 990987 (37X74 rouge)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - rouge

  • longueur - 74 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692917771

Réf. Sonepar

00912291777

Réf. Fournisseur

990987

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

rouge

longueur:

74 mm

transparent:

Non

largeur:

0.4 mm

hauteur:

37 mm

Etiquette MG-SIGNS-R 990987 (37X74 rouge)

Les Atouts de la gamme:

PLAQUES ET ETIQUETTES POUR LES PANNEAUX MG-SIGNSpré-découpésLa série MG-SIGN permet de produire soimême des plaques et etiquettes de signalisation conformes aux normes.GENIUSPRO software bibliothèque contient les symboles utilisés dans le domaine de l’industrie pour la création de pictogrammes d’avertissement, de danger, d’interdiction et de prescription.Leur grande polyvalence permet la réalisation rapide et précise de plaques et d’étiquettes dans toutes les langues, en série ou en pièces uniques.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEUNI EN ISO 175MÉTHODE D’ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DES EFFETS DE L’IMMERSION DANS DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDESDIN 30643Caractéristiques techniques Silicium libre : oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre