Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette MG-TAA 49145 (15X67 jaune) - 49145

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 67 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 350 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692923185

Réf. Sonepar

00912292318

Réf. Fournisseur

49145

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

67 mm

transparent:

Non

largeur:

0.4 mm

hauteur:

15 mm

Etiquette MG-TAA 49145 (15X67 jaune)

Les Atouts de la gamme:

REPÈRES ADHÉSIFS 9 mm et 15 mm, adhésif, pré-découpésLes repères MG-TAA sont disponibles dans les mêmes dimensions que les modèles MG-TAPW et MG-TAP. Pourvues d’une surface adhésive sur l’envers, ces plaquettes peuvent être appliquées sur toute partie d’un appareil. Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1 // INDELEBILITEMatériels de traitement de l’information - SécuritéPartie 1: Exigences générales§ 1.7.11 DurabilitéLa vérification de la conformité consiste à effectuer un examen et à frotter les marques et indications à la main pendant 15 s avec un chiffon imbibé d’eau et de nouveau pendant 15 s avec un chiffon imbibé d’essence.Après cet essai les marques et indications doivent être lisibles; il ne doit pas être possible d’enlever facilement les plaques signalétiques et celles-ci ne doivent pas se recroqueviller.CEI EN 61010-1 / INDELEBILITEEd.2 équivalente à VDE 0411-1Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoirePartie 1: Prescriptions généralesCette norme prescrit que le matériel et l’impression doivent résister au passage (la norme dit nettoyage) d’agents chimiques normalement utilisés dans l’industrie.Les essais en laboratoire Cembre : par frottement manuel, sans exercer ne pression excessive, pendant 30 secondes, en utilisant un chiffon imbibé d’un nettoyant spécifique ou à défaut, d’alcool isopropylique.CEMBRE STANDARD / INDELEBILITECe test a été conçu pour simuler le nettoyage avec des produits chimiques généralement utilisés pour le nettoyage de surfaces diverses.Les essais en laboratoire Cembre : on effectue sur l’échantillon 30 passages successifs enutilisant un chiffon imbibé d’éthanol 95% puis on effectue un examen visuel tous les 10 passages.DIN 30643Caractéristiques techniques Matériel : PVC rigideIndice de Protection IP : V0Silicium libreAdhésivePré-découpésMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 60 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre