Cembre - Etiquette MG-TAA 49197-HF (9X50 Blanche) - 49197-HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 50 mm
transparent - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692988511
Réf. Sonepar
00912298851
Réf. Fournisseur
49197-HF
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
50 mm
transparent:
Non
largeur:
0.3 mm
hauteur:
9 mm
Les Atouts de la gamme:
REPÈRES ADHÉSIFS 9 mm et 15 mm, adhésif, pré-découpésLes repères MG-TAA sont disponibles dans les mêmes dimensions que les modèles MG-TAPW et MG-TAP. Pourvues d’une surface adhésive sur l’envers, ces plaquettes peuvent être appliquées sur toute partie d’un appareil. Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1 // INDELEBILITEMatériels de traitement de l’information - SécuritéPartie 1: Exigences générales§ 1.7.11 DurabilitéLa vérification de la conformité consiste à effectuer un examen et à frotter les marques et indications à la main pendant 15 s avec un chiffon imbibé d’eau et de nouveau pendant 15 s avec un chiffon imbibé d’essence.Après cet essai les marques et indications doivent être lisibles; il ne doit pas être possible d’enlever facilement les plaques signalétiques et celles-ci ne doivent pas se recroqueviller.CEI EN 61010-1 / INDELEBILITEEd.2 équivalente à VDE 0411-1Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoirePartie 1: Prescriptions généralesCette norme prescrit que le matériel et l’impression doivent résister au passage (la norme dit nettoyage) d’agents chimiques normalement utilisés dans l’industrie.Les essais en laboratoire Cembre : par frottement manuel, sans exercer ne pression excessive, pendant 30 secondes, en utilisant un chiffon imbibé d’un nettoyant spécifique ou à défaut, d’alcool isopropylique.CEMBRE STANDARD / INDELEBILITECe test a été conçu pour simuler le nettoyage avec des produits chimiques généralement utilisés pour le nettoyage de surfaces diverses.Les essais en laboratoire Cembre : on effectue sur l’échantillon 30 passages successifs enutilisant un chiffon imbibé d’éthanol 95% puis on effectue un examen visuel tous les 10 passages.DIN 30643Caractéristiques techniques Matériel : PVC rigideIndice de Protection IP : V0Silicium libreAdhésivePré-découpésMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 60 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


