Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette MG-TAP-R-MD détectable 15 x 27 mm bleue - 37064-MD

CopieCopie
Cembre - Etiquette MG-TAP-R-MD détectable 15 x 27 mm bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 240 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316078438

Réf. Sonepar

00912607843

Réf. Fournisseur

37064-MD

Marque

Cembre

Etiquette MG-TAP-R-MD détectable 15 x 27 mm bleue

Les Atouts de la gamme:

REPÈRES 15 mm MG-TAPpré-découpésLes repères MG-TAP font partie des articles les plus polyvalents : elles peuvent servir à l’identification de câbles, gaines, boutons, machines et composants divers.Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.Les couleurs blanc PVC10050WH et jaune PVC10050YE sont certifiés UL.Certificats Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEUNI EN ISO 9227BROUILLARD SALINCEI EN 60464-2RESISTANCE AUX VAPEURS DES SOLVANTSUNI EN ISO 4892-2RESISTANCE AUX RAYONS UVDIN 30643Caractéristiques techniques Matériel : PVC rigideClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 60 °CSilicium libre : ouiPré-découpés : oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre