Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette MG-TAR 45491 (17X140 Blanche) - 45491

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 140 mm

  • largeur - 0.4 mm

Conditionnement

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692918952

Réf. Sonepar

00912291895

Réf. Fournisseur

45491

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

140 mm

largeur:

0.4 mm

hauteur:

17 mm

Etiquette MG-TAR 45491 (17X140 Blanche)

Les Atouts de la gamme:

REPÈRES MG-TARpré-découpésLes étiquettes MG-TAR sont généralement utilisées pour s’adapter sur les composants dotés d’emplacements pour repères à clips ou à coller Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEDIN 30643Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 80 °CClassifié UL94 : V0Matériel : rigid PVCPrédécoupés : ouiForme géométrique : rectangulaires à angles vifs

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre