Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette MG-VYT 46659 (20X20 bleue) - 46659

CopieCopie
Cembre - Etiquette MG-VYT 46659 (20X20 bleue)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 20 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692984629

Réf. Sonepar

00912298462

Réf. Fournisseur

46659

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

20 mm

transparent:

Non

largeur:

0.1 mm

hauteur:

20 mm

Etiquette MG-VYT 46659 (20X20 bleue)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES autocollantes, prédécoupéesLes étiquettes autocollantes en PVC film diélectrique, adaptées au marquage de composants internes ou externes, sont réalisées sur un support prédécoupé. Les dimensions disponibles permettent le marquage d’un éventail très large de composants des différents fabricants. Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.Résistance aux UV peut varier entre des couleursCertificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1 // INDELEBILITEMatériels de traitement de l’information - SécuritéPartie 1: Exigences générales§ 1.7.11 DurabilitéLa vérification de la conformité consiste à effectuer un examen et à frotter les marques et indications à la main pendant 15 s avec un chiffon imbibé d’eau et de nouveau pendant 15 s avec un chiffon imbibé d’essence.Après cet essai les marques et indications doivent être lisibles ; il ne doit pas être possible d’enlever facilement les plaques signalétiques et celles-ci ne doivent pas se recroqueviller.CEI EN 61010-1 / INDELEBILITEEd.2 équivalente à VDE 0411-1Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoirePartie 1: Prescriptions généralesCette norme prescrit que le matériel et l’impression doivent résister au passage (la norme dit nettoyage) d’agents chimiques normalement utilisés dans l’industrie.Les essais en laboratoire Cembre : par frottement manuel, sans exercer de pression excessive, pendant 30 secondes, en utilisant un chiffon imbibé d’un nettoyant spécifique ou à défaut, d’alcool isopropylique.CEMBRE STANDARD / INDELEBILITECe test a été conçu pour simuler le nettoyage avec des produits chimiques généralement utilisés pour le nettoyage de surfaces diverses.Les essais en laboratoire Cembre : on effectue sur l’échantillon 30 passages successifs en utilisant un chiffon imbibé d’éthanol 95% puis on effectue un examen visuel tous les 10 passages.DIN 30643Caractéristiques techniques Matériel : PVC filmForme géométrique : rectangulaires à angles vifsMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 80 °CMin application d'action : 10 °CMax application d'action : 40 °CPrédécoupéesAdhésive

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre