nouveau

Cembre - Etiquette pour imprimantes laser type LLS-ILS 18 x 46 mm (planches A4) - 7700208SPYM

CopieCopie
Cembre - Etiquette pour imprimantes laser type LLS-ILS 18 x 46 mm (planches A4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 46 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692368399

Réf. Sonepar

00912236839

Réf. Fournisseur

7700208SPYM

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

46 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

0.01 mm

hauteur:

18 mm

Etiquette pour imprimantes laser type LLS-ILS 18 x 46 mm (planches A4)

Les Atouts de la gamme:

Etiquettes pour imprimantes laser et jet d’encreAdhésivesÉtiquettes vierges pour imprimantes laser et jet d’encre. Fournies enplanches A4, pour des utilisation durables, et à haute température sinécessaire. Les étiquettes LLS et ILS peuvent servir à identifier descomposants électriques et électroniques avec la qualité d’impressiond’une imprimante de bureau.Fournies en pack de 10, et en matière très résistantes, les planchesd’étiquettes doivent être insérées une par une dans l’imprimante.Les masques sont à créer par le client.Matière : Polyester outdoor WPYM, blanc, opaqueTempérature d’application : -40°C à +140°CTempérature d’utilisation : +10°CEpaisseur : 50 ?Modèle d’adhésif : permanentMatière : Polyester outdoor GPYM, argenté, opaqueTempérature d’application : -40°C à +140°CTempérature d’utilisation : +10°C (+50°F)Epaisseur : 50 ?Modèle d’adhésif : permanentMatière : Polyester indoor YPYM, jaune, opaqueTempérature d’application : -40°C à +140°C)Température d’utilisation : +10°CEpaisseur : 50 ?Modèle d’adhésif : permanent