Cembre - Etiquette signalétique CS-DIS 703501 (16) - 703501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - gris
qualité du matériau - autre
Conditionnement
140 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692402659
Réf. Sonepar
00912240265
Réf. Fournisseur
703501
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
gris
qualité du matériau:
autre
diamètre:
16 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Non
Les Atouts de la gamme:
SYMBOLES ELECTRIQUES en PVC film, en feuillesSymboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l’identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d’indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


