Cembre - Etiquette signalétique CS-L1 700003 (25) - 700003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - noir
qualité du matériau - autre
Conditionnement
75 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692400228
Réf. Sonepar
00912240022
Réf. Fournisseur
700003
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
noir
qualité du matériau:
autre
diamètre:
25 mm
épaisseur:
0.2 mm
photoluminescent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
SYMBOLES ELECTRIQUES en PVC film, en feuillesSymboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l’identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d’indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


