Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique MS-LH 60 mm - 224502

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique  MS-LH 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre - 60 mm

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000012

Réf. Fournisseur

224502

Marque

Cembre

matériau:

plastique

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

qualité du matériau:

autre

diamètre:

60 mm

épaisseur:

0.01 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique MS-LH 60 mm

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES DE PRESCRIPTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme blanc sur fond bleu et bordure blanche. Ils sont utilisés pour prescrire des comportements ou des actions spécifiques, et pour obliger les opérateurs à porter des protections personnellesCertificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre