Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique MST-LSB 6206VS003-F (120X200) - 6206VS003-F

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique MST-LSB 6206VS003-F (120X200)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692465340

Réf. Sonepar

00912246534

Réf. Fournisseur

6206VS003-F

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

bleu

qualité du matériau:

autre

largeur:

200 mm

hauteur:

120 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique MST-LSB 6206VS003-F (120X200)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES DE PRESCRIPTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme blanc sur fond bleu et bordure blanche. Ils sont utilisés pour prescrire des comportements ou des actions spécifiques, et pour obliger les opérateurs à porter des protections personnellesCertificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre