Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique PS-DW 210300 (25) - 210300

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique PS-DW 210300 (25)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre - 25 mm

Conditionnement

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692393629

Réf. Sonepar

00912239362

Réf. Fournisseur

210300

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

qualité du matériau:

autre

diamètre:

25 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique PS-DW 210300 (25)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’INTERDICTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande rouge. Ils sont utilisés pour interdire des comportements qui pourraient s’avérer dangereux.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre