Cembre - Etiquette signalétique PS-DW 210304 (200) - 210304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - rouge
qualité du matériau - autre
diamètre - 200 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692393667
Réf. Sonepar
00912239366
Réf. Fournisseur
210304
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
rouge
qualité du matériau:
autre
diamètre:
200 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES D’INTERDICTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande rouge. Ils sont utilisés pour interdire des comportements qui pourraient s’avérer dangereux.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


