Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique PS-LK 213103 (100) - 213103

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique PS-LK 213103 (100)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - rouge

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre - 100 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692396170

Réf. Sonepar

00912239617

Réf. Fournisseur

213103

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

rouge

qualité du matériau:

autre

diamètre:

100 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique PS-LK 213103 (100)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’INTERDICTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande rouge. Ils sont utilisés pour interdire des comportements qui pourraient s’avérer dangereux.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre