Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique PST-LSR 65 x 131 mm - 4203SW001-F

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique PST-LSR 65 x 131 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000025

Réf. Fournisseur

4203SW001-F

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

qualité du matériau:

autre

imperméable:

Oui

largeur:

131 mm

hauteur:

65 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique PST-LSR 65 x 131 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre