Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique rectangulaire 52 x 105 mm - 268200-F

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique rectangulaire 52 x 105 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692405803

Réf. Sonepar

00912240580

Réf. Fournisseur

268200-F

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

qualité du matériau:

PVC

largeur:

105 mm

hauteur:

52 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique rectangulaire 52 x 105 mm

Les Atouts de la gamme:

ETIQUETTES VSCaractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans halogène : ouiAdhésive : ouiMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre