Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique ronde interdit de fumer Diam. 50 mm - 210001

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique ronde interdit de fumer Diam. 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - rouge

  • mode de pose - mur

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692393360

Réf. Sonepar

00912239336

Réf. Fournisseur

210001

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

rouge

mode de pose:

mur

qualité du matériau:

PVC

imperméable:

Non

diamètre:

50 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique ronde interdit de fumer Diam. 50 mm

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’INTERDICTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande rouge. Ils sont utilisés pour interdire des comportements qui pourraient s’avérer dangereux.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre