Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique ronde phase 3 Diam. 12,5 mm - 700200

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique ronde phase 3 Diam. 12,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 225 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692400334

Réf. Sonepar

00912240033

Réf. Fournisseur

700200

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

noir

qualité du matériau:

PVC

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique ronde phase 3 Diam. 12,5 mm

Les Atouts de la gamme:

SYMBOLES ELECTRIQUES en PVC film, en feuillesSymboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l’identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d’indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre