Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique ronde porter des lunettes Diam. 50 mm - 220001

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique ronde porter des lunettes Diam. 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - bleu

  • mode de pose - mur

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692396606

Réf. Sonepar

00912239660

Réf. Fournisseur

220001

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

bleu

mode de pose:

mur

qualité du matériau:

PVC

imperméable:

Non

diamètre:

50 mm

épaisseur:

0.2 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique ronde porter des lunettes Diam. 50 mm

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES DE PRESCRIPTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme blanc sur fond bleu et bordure blanche. Ils sont utilisés pour prescrire des comportements ou des actions spécifiques, et pour obliger les opérateurs à porter des protections personnellesCertificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre