Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique ronde terre blanche Diam. 16 mm - 700501

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique ronde terre blanche Diam. 16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - blanc

  • mode de pose - mur

Conditionnement

  • 140 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692400556

Réf. Sonepar

00912240055

Réf. Fournisseur

700501

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

blanc

mode de pose:

mur

qualité du matériau:

PVC

imperméable:

Non

diamètre:

16 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique ronde terre blanche Diam. 16 mm

Les Atouts de la gamme:

SYMBOLES ELECTRIQUES en PVC film, en feuillesSymboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l’identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d’indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre