Cembre - Etiquette signalétique triangulaire danger 50 mm - 200002

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique triangulaire danger 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - mur

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692389516

Réf. Sonepar

00912238951

Réf. Fournisseur

200002

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

mur

qualité du matériau:

autre

imperméable:

Non

largeur:

25 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Etiquette signalétique triangulaire danger 50 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre