Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique VS-I135 2613500-F (62X155) - 2613500-F

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique VS-I135 2613500-F (62X155)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692858494

Réf. Sonepar

00912285849

Réf. Fournisseur

2613500-F

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

qualité du matériau:

PVC

largeur:

155 mm

hauteur:

62 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique VS-I135 2613500-F (62X155)

Les Atouts de la gamme:

ETIQUETTES VSCaractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans halogène : ouiAdhésive : ouiMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre