Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique VS-I84 40 x 80 mm - 268401-F

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique VS-I84 40 x 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000013

Réf. Fournisseur

268401-F

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

qualité du matériau:

autre

imperméable:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

40 mm

épaisseur:

0.01 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique VS-I84 40 x 80 mm

Les Atouts de la gamme:

ETIQUETTES VSCaractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans halogène : ouiAdhésive : ouiMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre