Cembre - Etiquette signalétique WS-FM 200805 (200) - 200805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
qualité du matériau - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692390284
Réf. Sonepar
00912239028
Réf. Fournisseur
200805
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
qualité du matériau:
autre
largeur:
200 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


