Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique WS-HTP 204005 (200X120) - 204005

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WS-HTP 204005 (200X120)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 37 mm

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692392899

Réf. Sonepar

00912239289

Réf. Fournisseur

204005

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

qualité du matériau:

autre

largeur:

37 mm

hauteur:

148 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique WS-HTP 204005 (200X120)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre