Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique WS-HTPT 204101HT075 (52X26) - 204101HT075

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WS-HTPT 204101HT075 (52X26)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 26 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692505077

Réf. Sonepar

00912250507

Réf. Fournisseur

204101HT075

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

qualité du matériau:

autre

largeur:

26 mm

hauteur:

52 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique WS-HTPT 204101HT075 (52X26)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre