Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique WS-HTPT 204102HT012 (74X37) - 204102HT012

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WS-HTPT 204102HT012 (74X37)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692450933

Réf. Sonepar

00912245093

Réf. Fournisseur

204102HT012

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

26 mm

hauteur:

52 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique WS-HTPT 204102HT012 (74X37)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre