Cembre - Etiquette signalétique WS-PR 205106 (300) - 205106

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WS-PR 205106 (300)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692454481

Réf. Sonepar

00912245448

Réf. Fournisseur

205106

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

photoluminescent:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Etiquette signalétique WS-PR 205106 (300)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre