Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Etiquette signalétique WS-VR 203705 (200) - 203705

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WS-VR 203705 (200)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 200 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692392790

Réf. Sonepar

00912239279

Réf. Fournisseur

203705

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

qualité du matériau:

autre

largeur:

200 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique WS-VR 203705 (200)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre