Cembre - Etiquette signalétique WST-LSY 2450HT017 (18X37) - 2450HT017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
qualité du matériau - autre
Conditionnement
35 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692504995
Réf. Sonepar
00912250499
Réf. Fournisseur
2450HT017
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
qualité du matériau:
autre
largeur:
37 mm
hauteur:
18 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


